大阪魂
(+)A皿(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M8
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
55
60
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69051036
品番
5X20
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
頭部形状
皿
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧