※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(8A) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
型式
VNB1
注文コード
69051658
品番
VNB102AL-8A
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・型式
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(8A) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
仕様
シール材質:(A) NBRシール、ボディ材質オプション:(L) アルミボディ形、パイロット方式オプション:(-) 標準タイプ
型式
VNB1
切換方式
(2) N.O. 1 MPa - Φ7
ブラケット
(-) なし