曜日別特売
VNB104BS-T6A-B VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ SMC 69051877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(6A) 1/8ねじの種類(T) NPTF型式VNB1注文コード69051877品番VNB104BS-T6A-B
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
管接続口径(6A) 1/8ねじの種類(T) NPTF仕様シール材質:(B) FKMシール、ボディ材質オプション:(S) ステンレスボディ形、パイロット方式オプション:(-) 標準タイプ型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7ブラケット(B) ブラケット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする