曜日別特売
VNB303A-N20A-B VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ SMC 69052114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(20A) 3/4ねじの種類(N) NPT型式VNB3注文コード69052114品番VNB303A-N20A-B
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径(20A) 3/4ねじの種類(N) NPT仕様シール材質:(A) NBRシール、ボディ材質オプション:(-) 標準タイプ、パイロット方式オプション:(-) 標準タイプ型式VNB3切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20ブラケット(B) ブラケット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする