大阪魂
ピアスHEX(鉄/ステンめっき)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
長さ(mm)
16
16
19
25
35
45
ねじの呼び
M5
M5
M6
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69052375
品番
5X16
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M5
表面処理
ステンめっき
寸法H(mm)
3.9
寸法t(mm)
1.7
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
8