大阪魂
ピアスHEX(鉄/ステンめっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
長さ(mm)
19
16
19
25
35
45
ねじの呼び
M6
M5
M6
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
69052427
品番
6X19
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M6
表面処理
ステンめっき
寸法H(mm)
4.8
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
13.2
寸法B(mm)
9.5