九飛勢螺
ピアス(ウスト(頭部極薄トラス(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
16
30
35
16
19
25
45
ねじの呼び
M5
M4
M5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69052743
品番
5X16
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M5
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
トラス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。