九飛勢螺
ピアスボンデルWステン六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(120本)
長さ(mm)
50
50
60
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
69053066
品番
6X50
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
50
頭部形状
六角穴付き
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。