大阪魂
エースポイント ロング9(皿(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(140個)
1箱(140個)
1箱(110個)
1箱(80個)
1箱(60個)
長さ(mm)
25
25
35
50
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(140個)
注文コード
69053382
品番
5X25
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
頭部形状
皿
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。