大阪魂
エースポイント ロング9(皿(鉄/ステンめっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
1箱(140個)
1箱(110個)
1箱(80個)
1箱(60個)
長さ(mm)
70
25
35
50
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
69053452
品番
5X70
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
70
材質
鉄(または標準)
表面処理
ステンめっき
頭部形状
皿