九飛勢螺
ピアスタ(皿(ステンレス/ステンめっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
69053522
品番
4X25
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M4
表面処理
ステンめっき
頭部形状
皿
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
ねじ
木ねじ・ドリルネジ
ドリルネジ(切り刃付)
その他形状ドリルネジ
ピアスタ(皿(ステンレス/ステンめっき) 九飛勢螺
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4086:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-29
「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります
ドリルネジサラ
ドリルネジナベ
ドリルネジフレキ
ドリルネジモドトラス
ドリルネジラッパ
ドリルネジリーマーフレキ
六角頭
その他形状ドリルネジ
シェアする
マイページ