九飛勢螺
ピアス(ウスト(頭部極薄トラス(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
長さ(mm)
25
19
25
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69053556
品番
5X25
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
トラス