- ガラス用UVカットエアゾール イカリ消毒 69057147

ガラス用UVカットエアゾール

商品レビューを投稿する
地域運賃
内容量1本(220mL)注文コード69057147品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

紫外線を90%以上カット!
窓の外側にかけるだけで簡単に紫外線対策ができる。
フィルムではなくエアゾールだから気泡ゼロ、貼り直しゼロ。
曇りにくいのでクリアな視界をキープ。
最大3ヶ月の持続効果。

用途窓ガラスからの紫外線カット成分紫外線吸収剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする