※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(10A) 3/8
ねじの種類
(F) G
型式
VND2
注文コード
69058859
品番
VND200D-F10A-L
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・型式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
型式
VND2
管接続口径
(10A) 3/8
ボディオプション
(-) 標準形(銅合金)
ねじの種類
(F) G
仕様
バルブタイプ-オリフィス径:(0) N.C. - o15
オプション
(L) インジケータ(目視作動確認)付