VND602DS-F40A VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ SMC 69058913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(40A) 1 1/2ねじの種類(F) G型式VND6注文コード69058913品番VND602DS-F40A
参考基準価格(税別)¥81,570販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
型式VND6管接続口径(40A) 1 1/2ボディオプション(S) ステンレスボディ形ねじの種類(F) G仕様バルブタイプ-オリフィス径:(2) N.O. - o40オプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする