※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
ポート数
(1) 3ポート
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
69059008
品番
VNH113B-N10A-5DZ-B
参考基準価格(税別)
¥63,860
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート数・ねじの種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
ポート数
(1) 3ポート
ねじの種類
(N) NPT
仕様
バルブタイプ:(3) N.C./7.0 MPa、シール材質:(B) FKMシール、リード線取出方法およびランプ・サージ電圧保護回路付:(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし
ブラケット
(B) ブラケット付
バルブサイズ
1