LINKMAN
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●抵抗値:200kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125W
注文コード
69059009
品番
R1610N-QA1-B204
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抵抗値:200kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125W
アズワン品番
67-0361-06