曜日別特売
VNH133B-F10A-5DZ-Q VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ SMC 69059053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ポート数(3) 2ポートねじの種類(F) G注文コード69059053品番VNH133B-F10A-5DZ-Q
参考基準価格(税別)¥56,760販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
定格電圧(V)(5) DC24ポート数(3) 2ポートねじの種類(F) G仕様バルブタイプ:(3) N.C./7.0 MPa、シール材質:(B) FKMシール、リード線取出方法およびランプ・サージ電圧保護回路付:(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付/DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品ブラケット(-) なしバルブサイズ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする