SPAD-315 絶縁スペーサー M3 SPADシリーズ T.SIN(テイシン電機) 69059088

SPAD-315 絶縁スペーサー M3 SPADシリーズ T.SIN(テイシン電機) 69059088
SPAD-315 絶縁スペーサー M3 SPADシリーズ T.SIN(テイシン電機) 69059088

絶縁スペーサー M3 SPADシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69059088品番SPAD-315
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

絶縁スペーサーは、インサート金具を同時成形加工で支柱両端に固定してありますので、強力な締付力に耐えられます。

仕様●材質:(樹脂部)ABS、(金属部)黄銅、(ネジ)鉄(M3)●耐熱温度:100℃●ネジピッチ:ISO規格●耐電圧:AC1500V1分以上●長さ L:15mm●長さ L1:3.0mmアズワン品番67-0367-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする