SPAD-320 絶縁スペーサー M3 SPADシリーズ T.SIN(テイシン電機) 69059097

SPAD-320 絶縁スペーサー M3 SPADシリーズ T.SIN(テイシン電機) 69059097
SPAD-320 絶縁スペーサー M3 SPADシリーズ T.SIN(テイシン電機) 69059097

絶縁スペーサー M3 SPADシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69059097品番SPAD-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
仕様●材質:(樹脂部)ABS●(金属部)黄銅●(ネジ)鉄(M3)●耐熱温度:100℃●ネジピッチ:ISO規格●耐電圧:AC1500V1分以上●長さ L:20mm●長さ L1:3.0mmアズワン品番67-0404-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする