日本モレックス(molex)
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-0400-83
67-0400-82
67-0400-83
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69059517
品番
5267-03A
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥84
販売価格(税別)
¥
76
バスケットに入れる
アズワン品番
67-0400-83
仕様
●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:3極●定格:250V-3A●入数:1個