曜日別特売
VP3145-065GA-F VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ SMC 69059604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(06) 3/4 (20A)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード69059604品番VP3145-065GA-F
参考基準価格(税別)¥26,290販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
リード線取出方法(G) グロメット接続口径(06) 3/4 (20A)コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ボディサイズ(4) 1/2ねじの種類(F) G仕様バルブオプション:(-) 一般用、リード線取出し方法:(G) グロメット、パイロットオプション:(-) 標準 (内部パイロット)、CE対応:-ポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする