曜日別特売
VP3165-065DZB-F-Q VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ SMC 69059778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(06) 3/4 (20A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード69059778品番VP3165-065DZB-F-Q
参考基準価格(税別)¥37,840販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル接続口径(06) 3/4 (20A)コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)ボディサイズ(6) 1ねじの種類(F) G仕様バルブオプション:(-) 一般用、リード線取出し方法:(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル、パイロットオプション:(-) 標準 (内部パイロット)、CE対応:(Q) CE対応ポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする