曜日別特売
RWBS10-270ΩJ 10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN 69059779

10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●定格電力:10W●抵抗値:270Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個注文コード69059779品番RWBS10-270ΩJ
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
仕様●定格電力:10W●抵抗値:270Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする