曜日別特売
VP3165V-125DZA1-N VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ SMC 69060085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(12) 1 1/4 (32A)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード69060085品番VP3165V-125DZA1-N
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル接続口径(12) 1 1/4 (32A)コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ボディサイズ(6) 1ねじの種類(N) NPT仕様バルブオプション:(V) 真空・低圧用、リード線取出し方法:(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル、パイロットオプション:(1) 外部パイロット、CE対応:(-) なしポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする