曜日別特売
CBM-120-UV-C31-GB365-21 12mm2 チップLED UV CBM-120-UV-C31シリーズ LUMINUS 69060664

12mm2 チップLED UV CBM-120-UV-C31シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69060664品番CBM-120-UV-C31-GB365-21
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●色温度/波長:365~370nm●パワー:7.5W以上●電流値:0.2~12A●電圧値:3.0~4.0Vアズワン品番67-0457-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする