曜日別特売
VP342-1TZ1-01A-X505 VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体 SMC 69060679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(01) 1/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード69060679品番VP342-1TZ1-01A-X505
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル、オーダーメイド仕様:(X505) バルブ取付穴ピッチ旧タイプとの互換性有り仕様ポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする