マザーツール
基準磁界 TM-SMFシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●磁束密度:3mT●外形寸法:Φ43mm●高さ:50mm●質量:約0.5kg
注文コード
69060707
品番
TM-SMF-003
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。
永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。
小型計量。
仕様
●磁束密度:3mT●外形寸法:Φ43mm●高さ:50mm●質量:約0.5kg
アズワン品番
67-0457-46