TOMBO No.4350-GH ロスリムボード GH TOMBO No.4350-GHシリーズ ニチアス 69061337

ロスリムボード GH TOMBO No.4350-GHシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:50mm×300mm×300mm●最高使用温度:1000℃●密度:250Kg/m3●圧縮強さ:1.02MPa●熱伝導率:0.030W/(m・K)注文コード69061337品番TOMBO No.4350-GH
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ロスリムボードは超低熱伝導特性を有し、脆さ、発塵性を改善した画期的な製品です。
強度を大幅に向上させることで従来できなかった複雑な形状の加工も可能です。
また、ハンドリング性や取付施工性も大きく改善され用意に取り扱う事ができます。
静止空気を上回る優れた断熱性
優れたハンドリング性
特殊工具を必要としない優れた加工性

仕様●サイズ:50mm×300mm×300mm●最高使用温度:1000℃●密度:250Kg/m3●圧縮強さ:1.02MPa●熱伝導率:0.030W/(m・K)アズワン品番67-2190-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする