商品レビューを投稿する内容量1本仕様●色:ブラック●幅(mm):24●長さ(m):0.9●厚さ(mm):6●取付方法:粘着タイプ(両面テープ付属)●高さ(mm):22●入り数(本):1●材質/仕上:NBR(発泡ゴム)●セット内容/付属品:専用両面テープ入り●原産国:中国●コード番号:854-7848注文コード69061599品番AC56
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥945販売価格(税別)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
建物、ロッカー、機械などの危険な角に