曜日別特売
S-FPAM16 Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S-FPAMシリーズ S&K(三興製作所) 69062500

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃 S-FPAMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):55●全長(mm):155●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●首下長(mm):10●表面処理:Sコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:323-9023注文コード69062500品番S-FPAM16
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。

仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):55●全長(mm):155●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●首下長(mm):10●表面処理:Sコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:323-9023アズワン品番67-2248-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする