曜日別特売
VS2T16 ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ S&K(三興製作所) 69062850

ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):40●全長(mm):100●シャンク径(mm):16●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:323-7347注文コード69062850品番VS2T16
参考基準価格(税別)¥6,730販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。

仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):40●全長(mm):100●シャンク径(mm):16●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:323-7347アズワン品番67-2249-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする