曜日別特売
602384 フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69063271

602384 フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69063271
602384 フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69063271
602384 フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69063271
602384 フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69063271
602384 フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 69063271

フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト/ホワイト
内容量1個注文コード69063271品番602384
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

LEDのツブツブ感が目立ちにくい面発光レンズを採用したヨーロッパスタイルなLEDマーカー
取付ける面がフラットな形状と、丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)付き!
サイドバンパーや丸パイプにもご利用いただけます

用途
電装/LEDランプ
材質樹脂寸法(mm)約94×39×11ホワイト/ホワイトねじピッチ70内容本体×1、メッキリング×1、グロメット(平面用×1、曲面用×1)、タッピングビス(M4)×2、ネジ(M4)/ナット×2消費電流(A)DC12V時:0.16/DC24V時:0.07防塵防水性能IP6X相当起動電圧範囲(V)12~36明るさ(Lm)150
注意
※本製品はDC12V/DC24V車用です。それ以外には使用しないでください
※LEDには特性上、明るさや色のバラツキがあります。予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする