曜日別特売
2×600×2500 EVA 泥除け JB(日本ボデーパーツ工業) 69063377

本体写真

EVA 泥除け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻
【表】黒(ツヤ無し)、【裏】黒(ツヤ有り)
【表】黒(ツヤ無し)、【裏】黒(ツヤ有り)
【表】赤(ツヤ無し)、【裏】赤(ツヤ有り)
寸法(mm)600×2500
内容量1巻注文コード69063377品番2×600×2500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途トラックの泥除けに厚さ(mm)2寸法(mm)600×2500【表】黒(ツヤ無し)、【裏】黒(ツヤ有り)
注意
※製品の特性上、新品でも多少のキズが入っている事がありますので、ご了承お願いします。
※入荷時に巻き癖の付いている商品がありますが、重しを置いて天日干しを繰り返すと巻き癖が戻ってきます。
※寒冷地では割れてしまう事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする