進和化学工業(SHINWA)
SS-23V グレープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色(カバー)
ピンク
スモーク
ブルー
グリーン
ピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69064016
品番
SS-23V グレープ/ピンク
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通気孔付・スライドカバーベンチレーション搭載(クローズ状態で雨の侵入を防ぎスライドさせてオープン状態で風を取り込みムレを防止します。)・衝撃吸収ライナー付
用途
飛来落下物用・墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
410
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8W
サイズ(cm)
着:最大61
寸法(幅W×高さH)(mm)
約284×約157
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3882、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3881
材質(カバー)
PC樹脂
内装
ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色
装備
標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム
色(カバー)
ピンク
色(帽体)
グレープ