大阪魂
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500本)
1パック(42本)
1パック(36本)
長さ(mm)
25
25
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
69064275
品番
3.5X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
25
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.6
頭部形状
丸皿
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69064275
3.5X25
69129542
3.5X25
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(42本)
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました