曜日別特売
151-2224A 防爆両口メガネレンチ(60度)二面幅寸法(mm) 151シリーズ SAFETY TOOLS 69064286

防爆両口メガネレンチ(60度)二面幅寸法(mm) 151シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1丁仕様●二面幅寸法(mm):22×24●全長(mm):315●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-2281注文コード69064286品番151-2224A
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。

仕様●二面幅寸法(mm):22×24●全長(mm):315●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:363-2281アズワン品番67-2287-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする