大阪魂
(+)トラス小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3000本)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
69064318
品番
2.5X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
12
頭部形状
トラス
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.45
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
5.7
十字穴深さ(mm)
(最大)1.32/(最小)0.95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69064318
2.5X12
69129567
2.5X12
(+)トラス小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(83本)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました