曜日別特売
135-32A 防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズ SAFETY TOOLS 69064365

防爆コンビネーションスパナ 二面幅寸法(mm) 135シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1丁仕様●二面幅寸法(mm):32●全長(mm):340●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:362-9208注文コード69064365品番135-32A
参考基準価格(税別)¥21,040販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。

仕様●二面幅寸法(mm):32●全長(mm):340●BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品●米国認定機関 FM Approvals認定取得品●UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)認定取得品●材質/仕上:アルミニウム青銅●原産国:中国●コード番号:362-9208アズワン品番67-2287-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする