大阪魂
(+)トラス小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100本)
ねじの呼び
M10
注文コード
69064397
品番
10X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
15
頭部形状
トラス
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69064397
10X15
69129603
10X15
(+)トラス小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(4本)
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました