曜日別特売
CHB-401 カードケースB 硬質 CHBシリーズ ベロス 69064810

カードケースB 硬質 CHBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード69064810品番CHB-401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

透明で中身が見やすいです。
硬質タイプで紙の折れ・汚れを防ぎます。

仕様●色:透明●タイプ:B4●縦(mm):379●横(mm):267●厚さ(mm):1.7●内形寸法(mm)縦:369●内形寸法(mm)横:262●硬質タイプ●日本カードケース検査規格合格品●材質/仕上:PVC●注意:強い衝撃を加えると破損することがあります●破損部分でケガをすることもありますのでご注意ください●ベンジン・シンナー・ガソリン・灯油で拭くと変質する事があります●高温・直射日光のあたるところに置いたままにすると変形する事があります●原産国:日本●コード番号:417-6578アズワン品番67-2328-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: 賞状の保管
株式会社ヒカリ工商

硬質の割に柔らかい。汚れが酷く、返品不可とはありえない。
写真送付して返品して欲しいぐらいです。二度と買わない。
100円均一で買えばよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする