曜日別特売
92444-032 SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 69065248

SYバンドT(SS) 92444シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個仕様●ホースサイズ(mm):32●バンド径(mm):37~32●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:400-8913注文コード69065248品番92444-032
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

主にダクトホースに使用できます。

仕様●ホースサイズ(mm):32●バンド径(mm):37~32●線径(mm):2.6●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:400-8913アズワン品番67-2360-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする