92444-175 SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 69065257

SYバンドT(SS) 92444シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●ホースサイズ(mm):175●バンド径(mm):190~171●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-2158注文コード69065257品番92444-175
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

主にダクトホースに使用できます。

仕様●ホースサイズ(mm):175●バンド径(mm):190~171●線径(mm):3.0●材質/仕上:SS-Znメッキ●原産国:日本●コード番号:401-2158アズワン品番67-2360-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする