TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
SYバンドT(SUS) 92445シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●ホースサイズ(mm):125●バンド径(mm):135~119●線径(mm):3.0●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:401-3680
注文コード
69065275
品番
92445-125
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
主にダクトホースに使用できます。
仕様
●ホースサイズ(mm):125●バンド径(mm):135~119●線径(mm):3.0●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:401-3680
アズワン品番
67-2360-47