大阪魂
(-)皿小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000本)
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
8
注文コード
69065806
品番
2X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69065806
2X8
69130276
2X8
(-)皿小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(11本)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました