大阪魂
(+)ナベI=1(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3500個)
注文コード
69067163
品番
2X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
I=1(ISO W組込)
頭部形状
ナベ
ねじの呼び
M4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69067163
2X5
69130942
2X5
(+)ナベI=1(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(65個)
¥
679
税込
¥
747
注文コードが変更になりました