大阪魂
六角ナット(1種(ウィット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
W1-3/4
W1-5/8
W1-3/4
厚さ(mm)
35
32
35
寸法S(mm)
67
63
67
二面幅S(mm)
67
63
67
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69067172
品番
1"3/4
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-3/4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
山数
5
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
ウィット
規格
1種
寸法m(mm)
35
寸法S(mm)
67
厚さ(mm)
35
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
67