曜日別特売
6X12 (+)アプセットP=1(ステンレス/SUS焼付け防止コート) 大阪魂 69067267

(+)アプセットP=1(ステンレス/SUS焼付け防止コート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200個)
長さ(mm)12
内容量1箱(200個)注文コード69067267品番6X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM6長さ(mm)12頭部形状六角アプセット組込材質ステンレス(303、304、XM7等)穴の形状十字穴表面処理SUS焼付け防止コートねじピッチ1十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)寸法a(mm)3.1座金外径×厚さ(mm)13×1.0寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690672676X12691309946X126X12 (+)アプセットP=1(ステンレス/SUS焼付け防止コート) 大阪魂 69130994(+)アプセットP=1(ステンレス/SUS焼付け防止コート)大阪魂1パック(16個)
659
税込725
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
211:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする