大阪魂
(+)アプセットP=3(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(10個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
50
45
50
22
55
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
69067337
品番
4X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
50
頭部形状
六角アプセット組込
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
4.4
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
7.7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69067337
4X50
69131028
4X50
(+)アプセットP=3(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(15個)
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました