大阪魂
(+)アプセットP=3(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(10個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
60
45
50
22
55
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69067373
品番
5X60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
60
頭部形状
六角アプセット組込
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
5.2
座金外径×厚さ(mm)
12×0.8
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69067373
5X60
69131055
5X60
(+)アプセットP=3(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(10個)
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました